Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Leistungssteckverbinder Stecker Rot 3P + N + E, 400 V / 16A, Kabelmontage IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2144288
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2144288
EAN/GTIN:
     8429760816492
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Nennstrom = 16A
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt-Format = 3P + N + E
Betriebsspannung = 400 V
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = RS PRO
Farbe = Rot
Betriebstemperatur max. = +40°C

Industrieller Netzsteckverbinderadapter von RS Pro, Typ L, Italien Wir stellen vor: Die Serie von RS Pro industriellen Netzsteckverbinderadaptern, ideal als zuverlässige und robuste Lösung für Hochleistungsanwendungen. Das Gehäusematerial besteht aus Nylon 6 und ABS, bietet eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit und Langlebigkeit und sorgt für vollständige Zuverlässigkeit und optimale Leistung für eine zuverlässige Stromverteilung. Darüber hinaus bietet die Schutzart IP20 ein Basis-Schutzgehäuse, und die einfach zu installierende Bauweise spart Zeit und Aufwand bei der Einrichtung und Installation des Steckverbinders. Diese industriellen Steckverbinder sind ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen und industriellen Anwendungen, in denen Leistung und Qualität entscheidend sind. Eigenschaften und Vorteile: Dieser industrielle RS Pro Netzsteckeradapter hat eine robuste Bauweise mit einer Mehrfachsteckdose und ist daher ideal für industrielle Hochleistungsumgebungen Er besteht aus Nylon 6 und ABS und bietet ausgezeichnete Leistung und Schutz vor extremen Temperaturschwankungen, während die Schutzart IP20 das Steckverbindergehäuse mit einem grundlegenden Schutz für zusätzliche Sicherheit macht Jeder Steckverbinder entspricht der Farbcodierung nach Industriestandard gemäß BS En 60309-2/BS4343 und IEC 309 beziehen sich auf den Nennspannung des Steckverbinders Adapter vom Typ L (Italien), kompatibel mit den meisten Industriestandard-Buchsen Anwendungen: Industrielle Stromversorgungssteckverbinder haben oft ein robustes Design und sind daher ideal für die Versorgung von Maschinen, Elektrowerkzeugen, Industriegeräten und mehr in einer Vielzahl von Umgebungen. Sie verfügen oft über einen Verriegelungsmechanismus, um falsches Stecken zu verhindern, und eine sichere Verbindung zwischen Steckern und Buchsen, während sie einen ausgezeichneten Schutz bieten. Industrielle Stromversorgungssteckverbinder werden häufig in Bereichen wie: Lagerhäuser Baustellen Landwirtschaft Fabriken und Fertigungsindustrien Autowerkstätten Sport und Unterhaltung Auf welche Spannungen bezieht sich die CEE-Farbcodierung? Violett - 20 V bis 25 V Weiß - 40 V bis 50 V Gelb - 100 V bis 130 V Blau - 200 V bis 250 V Rot - 380 V bis 480 V Schwarz - 500 V bis 1000 V Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt-Format:
3P + N + E
Betriebsspannung:
400 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
RS PRO
Farbe:
Rot
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Leistungsstecker, cee-steckdose ip67 16a 3 polig, leistungsstecker, cee-stecker 16a, 2144288, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, RS PRO, 9227RSC, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,28*
€ 12,96*
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 18,91*
€ 28,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.