Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Differenzdrucksensor, 2in/H2O THT 8-Pin DIP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2141479
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     NSCDJJN005NDUNV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DIP
Pinanzahl = 8
Betriebsdruck max. = 2in/H2O

Der Honeywell Trustability Drucksensor der Serie NSC für Platinenmontage mit DIP-Gehäuse und JJ-Druckanschluss ist ein piezoresistiver Silizium-Drucksensor mit einem ratiometrischen Analogausgang.Nicht kompensiert und nicht verstärkt. Ermöglicht Kunden die Flexibilität, ihre eigene Kalibrierung durchzuführen.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DIP
Pinanzahl:
8
Betriebsdruck max.:
2in/H2O
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor honeywell, differenzdrucksensor, druckmessumformer differenzdruck, 2141479, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, Honeywell, NSCDJJN005NDUNV, Semiconductors, Pressure Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.184,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 43,696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.328,24*
€ 2.770,6056
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.307,48*
€ 2.745,9012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.240,94*
€ 2.666,7186
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.205,04*
€ 2.623,9976
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.184,80*
€ 2.599,912
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.