Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Absolutdruck-Sensor, 30psi SMD 6-Pin Bleifreies SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2141476
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     NBPLANN030PAUNV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = Bleifreies SMD
Pinanzahl = 6
Betriebsdruck max. = 30psi
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
Bleifreies SMD
Pinanzahl:
6
Betriebsdruck max.:
30psi
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer absolutdruck, differenzdrucksensor, honeywell drucksensor, 2141476, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, Honeywell, NBPLANN030PAUNV, Semiconductors, Pressure Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 616,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 12,3252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 681,69*
€ 811,2111
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 660,62*
€ 786,1378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 639,43*
€ 760,9217
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 628,87*
€ 748,3553
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 616,26*
€ 733,3494
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.