Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Differenzdrucksensor, 60psi SMD 8-Pin SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2141468
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCMRRN060PDSA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMD
Pinanzahl = 8
Betriebsdruck max. = 60psi

Der Drucksensor Honeywell Serie HSC mit Zuverlässigkeit, SMD-Gehäuse, AN-Druckanschluss und 60 psi Druckbereich ist ein piezoresistiver Silizium-Drucksensor mit SPI-kompatiblem Ausgangstyp.REACH- und RoHS-konform. Option für flüssige Medien. Kleine Größe.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMD
Pinanzahl:
8
Betriebsdruck max.:
60psi
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor honeywell, differenzdrucksensor, druckmessumformer differenzdruck, 2141468, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, Honeywell, HSCMRRN060PDSA3, Semiconductors, Pressure Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 3.444,93*
€ 3.515,26*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 3.451,06*
€ 3.531,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.531,00*
€ 4.201,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.509,20*
€ 4.175,948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.465,60*
€ 4.124,064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.451,06*
€ 4.106,7614
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 69,0212* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.