Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Absolutdruck-Sensor, 15psi THT 8-Pin DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2141439
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCDANN015PA2A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DIP
Pinanzahl = 8
Betriebsdruck max. = 15psi

Der Drucksensor Honeywell Serie HSC mit Trustability, DIP-Gehäuse, AN-Druckanschluss und 15 psi Druckbereich, ist ein piezoresistiver Silizium-Drucksensor mit I2C-kompatiblem Ausgangstyp.REACH- und RoHS-konform. Option für flüssige Medien. Kleine Größe.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DIP
Pinanzahl:
8
Betriebsdruck max.:
15psi
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer absolutdruck, differenzdrucksensor, honeywell drucksensor, 2141439, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, Honeywell, HSCDANN015PA2A3, Semiconductors, Pressure Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 67,19*
€ 75,29*
1
€ 5,90*
ab € 63,66*
€ 100,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3.764,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.