Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Differenzdrucksensor, 15psi THT 8-Pin DIP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2141435
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCDAND015PDSA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DIP
Pinanzahl = 8
Betriebsdruck max. = 15psi

Der Drucksensor Honeywell Serie HSC mit Trustability, DIP-Gehäuse, AN-Druckanschluss und 15 psi Druckbereich, ist ein piezoresistiver Silizium-Drucksensor mit SPI-kompatiblem Ausgangstyp.REACH- und RoHS-konform. Option für flüssige Medien. Kleine Größe.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DIP
Pinanzahl:
8
Betriebsdruck max.:
15psi
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor honeywell, differenzdrucksensor, druckmessumformer differenzdruck, 2141435, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, Honeywell, HSCDAND015PDSA3, Semiconductors, Pressure Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 3.145,46*
€ 3.288,27*
2
€ 5,90*
ab € 3.459,46*
€ 3.581,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.288,27*
€ 3.913,0413
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.261,44*
€ 3.881,1136
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.183,28*
€ 3.788,1032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.145,46*
€ 3.743,0974
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 62,9092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.