Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMN2024UFU DMN2024UFU-7 N-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 21 A, 6-Pin U-DFN2030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2139156
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN2024UFU-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2139156
Halbleiter
Diskrete Halbleiter
MOSFET
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 21 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Gehäusegröße = U-DFN2030
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Drain-Source-Widerstand max. = 0,0202 O
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 0.95V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Serie = DMN2024UFU
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
21 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Gehäusegröße:
U-DFN2030
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Drain-Source-Widerstand max.:
0,0202 O
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
0.95V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Serie:
DMN2024UFU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.