Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel, Nylon 66 Schwarz 18.5mm x 9,6 mm, für 6.2mm → 8.1mm Kabelbinder, 100 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2138531
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2138531
EAN/GTIN:
     5059044245286
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Farbe = Schwarz
Kabelbinderbreite Akzeptanz = 8.1mm
Länge = 18.5mm
Breite = 9,6 mm
Befestigungs-Lochdurchmesser = 6.2mm
Selbstklebend = Nein
Material = Nylon 66
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anzahl = 100
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar

RS Pro Kabelbinderbefestigungen Wir stellen die Serie von RS Pro Kabelbinderbefestigungen vor, die sich ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Baumaterialien wie Holz, Ziegeln, Beton und mehr als Basis für die Befestigung von Kabelbindern dank des Push-Designs eignen. Sie können dank des Durable Nylon 66-Materials sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden und sind daher ideal für raue Bedingungen mit extremen und niedrigen Temperaturen. Kabelbinderbefestigungen in Push-Ausführung sind einfach zu installieren, indem sie durch ein Loch der erforderlichen Größe gebohrt oder geklopft werden und einfach in Position geschoben werden. Diese Arten von Halterungen sind unglaublich vielseitig und können als sicherer Sockel von Kabelmanagement-Zwecken bis hin zur Sicherung von Kletteranlagen und vielem mehr verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile: Die nicht selbstklebende Kabelbinderserie von RS Pro bietet einen einfach zu bedienenden Kabelbinderbefestigungssockel mit schneller Installation und extrem sicherer Befestigung, selbst von Hand Die hohe Zugfestigkeit des Nylonmaterials sorgt für eine starke Befestigungsbasis für den Kabelbinder, der auch bei hoher Spannung aufliegt Hergestellt aus hochwertigem PA66MP (Nylon 66), das selbst bei hohen und niedrigen Temperaturen eine hohe Festigkeit und Verschleißfestigkeit bietet Nylon-Kabelbinderbefestigungen haben eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit für die Lebensmittel- und pharmazeutische Verarbeitung, Geräte und Fertigungsanwendungen Darüber hinaus wurden diese Kabelbinderbefestigungen so konzipiert, dass sie eine höhere Beständigkeit gegen UV-Einwirkung haben, was sie ideal für Außenanwendungen macht Erhältlich in einer Reihe von neutralen Farben für diskretes Kabelmanagement oder Aufräumen Die Lieferung erfolgt in einer Packung von 100 Stück. Anwendungen: Kabelbinder und Kabelbinderbefestigungen werden als eine Art Befestigungselement verwendet, um Gegenstände zusammenzuhalten, hauptsächlich elektrische Kabel oder Drähte, sind aber vielseitig genug, um in verschiedenen Anwendungen verwendet zu werden. Kabelbinderbefestigungen und Kabelbinder sind preiswert, einfach zu verwenden und robust, was bedeutet, dass sie als Universalartikel eingestuft werden, der vielseitig genug ist, um in leichten bis schweren Anwendungen eingesetzt zu werden, wie z. B.: Automobilindustrie Transport Luft- und Raumfahrtindustrie Öl- und Gasindustrie Kabelordnersysteme Zuhause/Heimwerker Gartenbau Allgemeine Wartung Sind diese Befestigungen wiederverwendbar? Nein, diese Befestigungen sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt, daher ist es wichtig, regelmäßig zu prüfen, ob sie im Laufe der Zeit nicht umkommen, insbesondere wenn sie in Umgebungen mit Rapid- und extremen Temperaturänderungen oder Chemikalien verwendet werden. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Normen und Zertifizierungen: UL 94 V-2 RoHS-kompatibel Halogenfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Kabelbinderbreite Akzeptanz:
8.1mm
Länge:
18.5mm
Breite:
9,6 mm
Befestigungs-Lochdurchmesser:
6.2mm
Selbstklebend:
Nein
Material:
Nylon 66
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anzahl:
100
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, rs pro befestigungssockel, befestigungssockel, befestigungssockel klebbar, 2138531, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelbindermontage, RS PRO, PHC8BK, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Tie Mounts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,2054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 29,17*
€ 34,71
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 28,93*
€ 34,43
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 27,78*
€ 33,06
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,50*
€ 30,35
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 25,04*
€ 29,80
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,54*
€ 24,44
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.