Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Entstörfilter Serie B84112B, 250 V ac / 50 → 60Hz, 3A, Gehäusemontage, Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS Entstörfilter Serie B84112B, 250 V ac / 50 → 60Hz, 3A, Gehäusemontage, Schraub
EPCOS Entstörfilter Serie B84112B, 250 V ac / 50 → 60Hz, 3A, Gehäusemontage, Schraub
Artikel-Nr.:
     108EL-2137031
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84112B0000B030
EAN/GTIN:
     5059043887814
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 3A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 1
Serie = B84112B
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 70mm
Tiefe = 89.5mm
Kapazität = 0.22 x 2 μF, 4700 x 2 pF
Induktivität = 10 x 2 mH
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Erfüllte Normen = UL 1283

UL, CSA, VDE, SEV, SEMKO, DEMKO. Serie B84112. Der RFI-Filter mit 2 Leitungen EPCOS Serie B84112 ist für 1-phasige Systeme vorgesehen. Der RFI-Filter hat eine kompakte Bauweise und ist einfach zu installieren, und er bietet einen optimierten Leckstrom. Nennspannung VR: 250 V ac/dc. Nennstrom IR: 1 A bis 20 A. Anwendungsbereich. Industrielle Elektronik Getaktete Netzteile Telekommunikation Gleichstromanwendungen Datensysteme
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
3A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
B84112B
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
70mm
Tiefe:
89.5mm
Kapazität:
0.22 x 2 μF, 4700 x 2 pF
Induktivität:
10 x 2 mH
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Erfüllte Normen:
UL 1283
Weitere Suchbegriffe: 2137031, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84112B0000B030, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
239848
ab € 38,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.