Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 19216 Kabelspleißverbinder, Mehrfachverriegelung, Blau, 14 → 16 AWG, Ø 4.32mm, Ges.L 20.01mm, 2 Auslässe,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2135504
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     192160003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spleissverbinder
Spleißart = Mehrfachverriegelung
Drahtgröße = 14 → 16 AWG
Gesamtlänge = 20.01mm
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Farbe = Blau
Serie = 19216
Kontaktbeschichtung = Zinn

Der Molex 192160003 ist ein Mehrfachverriegelungssteckverbinder für 14- bis 16-AWG-Kabel. Es hat eine Beschichtung aus Zinn.CSA-zertifiziert UL-zertifiziert
Weitere Informationen:
Spleißart:
Mehrfachverriegelung
Drahtgröße:
14 → 16 AWG
Gesamtlänge:
20.01mm
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Farbe:
Blau
Serie:
19216
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: 2135504, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Spleißsteckverbinder, Molex, 192160003, Connectors, Wire Terminals & Splices, Splice Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,203*
€ 0,242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.