| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2134382 Herst.-Nr.: 2002182000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = 207129 Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = Pico-Blade-Verbinder Drahtgröße AWG = 32 → 26AWG Ratsche = Ja
Die Molex Hand-Crimpzange für den Einsatz mit PicoBlade-Crimpanschlüssen mit einem Drahtgrößenbereich von 26 AWG bis 32 AWG. Der verstellbare Positionierhilfe bietet eine optimale Einstellung für die Spezifikation der Glockenöffnung.Eine Handratsche mit komplettem Arbeitszyklus gewährleistet vollständige Crimpvorgänge. Ergonomische weiche Griffe für komfortables Crimpen Ein präziser, benutzerfreundlicher Terminal Locator Drahtanschlag hält die Klemmen in der richtigen Crimpposition Rechts- und Linkshänder Weitere Informationen: | | Serie: | 207129 | Produkttyp: | Crimpzange | Betätigung: | Hand | Zur Verwendung mit: | Pico-Blade-Verbinder | Drahtgröße AWG: | 32 → 26AWG | Ratsche: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2134382, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, Molex, 2002182000, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 516,40* | € 617,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 550,60* | € 636,84* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 492,52* | € 639,74* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 734,00* | € 833,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|