Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick LFP Cubic Geführter Radar Pegelmesser G3/4-Gewinde, senkrecht bis 10bar -20°C / +100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2133279
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     LFP0500-A5NMC
EAN/GTIN:
     4047084253249
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Gerätetyp = Geführter Radar
Montagetyp = G3/4-Gewinde, senkrecht
Gehäusematerial = PBT aus Kunststoff
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Gleichspannung max. = 30V
Strom max. = 100 mA
Druck max. = 10bar
Dichtungsmaterial = PTFE
Messbereich = 500mm
Serie = LFP Cubic
Schnittstelle = IO-Link

ÜbersichtAuf einen BlickFüllstandssensor für Flüssigkeiten Keine mechanischen beweglichen Teile Austauschbare Stabsonde, die auf verschiedene Längen zugeschnitten werden kann 200 mm und 2000 mm (Kabelsonde bis zu 4000 mm) Beständig gegen Ablagerungen Prozesstemperatur bis zu 100 °C, Prozessdruck bis zu 10 Bar 3-in-1: Kombiniert Anzeige, Analogausgang (gemäß NAMUR NE 43) und Binärausgang Hohe Gehäuseeinstufung von IP 67, drehbares Gehäuse und Fernverstärker IO-Link 1.1Ihr VorteilRobuste Bauweise erhöht die Lebensdauer Hohe Flexibilität mit austauschbarer Stabsonde oder Kabelsonde Kann auf Länge zugeschnitten werden Kosteneinsparungen durch mehrere Ausgangssignale: Ein System für die Punktpegelmessung und kontinuierliche Füllstandsmessung Wartungsfrei und einfach ohne Kalibrierung in Betrieb zu nehmen, was Zeit und Geld spart Kompaktes, drehbares Gehäuse und Fernverstärker für flexible Installation Hohe Verfügbarkeit, selbst wenn mehrere Sensoren parallel installiert sind, da es keine gegenseitige Geräteinterferenz gibt Universelle Technologie zur Erleichterung der kalibrierungsfreien Messung spart Zeit und GeldDer LFP Cubic ist ein Füllstandssensor für Flüssigkeiten mit Guided Wave Radar (TDR)-Technologie - ein Prozess zur Bestimmung der Flugzeit elektromagnetischer Wellen. Die Zeitdifferenz zwischen dem gesendeten und dem reflektierten Impuls wird zur Erzeugung eines Füllstandssignals verwendet. Der Sensor kann einen kontinuierlichen Messwert (Analogausgang) und einen frei positionierbaren Schaltpunkt (Schaltausgang) ausgeben. Der LFP Cubic ist für den Einsatz in praktisch jeder Flüssigkeit geeignet. Dank seiner modularen Sonde kann der Sensor schnell in jede Anwendung integriert werden. Es kann sogar in Ablagerungen und schäumenden Flüssigkeiten verwendet werden. Die intuitive Einrichtung des Sensors erfolgt über vier Drucktasten und ein Display, um eine schnelle und einfache Anpassung an die Anwendung zu gewährleisten. Fernverstärker, IO-Link-Schnittstelle und ein Design mit Prozessanschluss in Titan sind zusätzliche Merkmale für den vielseitigen Einsatz. Bei Verwendung zur Messung von Flüssigkeiten mit einem niedrigen dielektrischen Wert.AnwendungenÜberwachung von Kühl- und Schmiermitteln in Werkzeugmaschinen Überwachung von Reiniger und Reinigungsmitteln in Reinigungs- und Waschmaschinen Überwachung von Fülltanks in der Kfz-Montage Füllstandsmessung in industriellen Prozessen mit schwierigen Umgebungsbedingungen Überwachung des Kühlschmierstoffs Messung von Druck, Füllstand und Temperatur in der MaschinenHydraulik Messung von Druck, Füllstand und Temperatur in Hydrauliksystemen Messung von Druck, Füllstand und Temperatur in der MaschinenHydraulik Messung von Druck, Füllstand und Temperatur in der MaschinenHydraulik Messung von Druck, Füllstand und Temperatur Messung von Druck, Füllstand und Temperatur für Hydraulik- und Kühlschmiermittelsysteme Überwachung des Kühlschmierstoffs Druck-, Füllstand- und Temperaturmessung in Hydraulikeinheiten Druck-, Füllstand- und Temperaturmessung in Hydraulikeinheiten Erkennung des Hydraulikölstands während des RollvorgangsHinweis
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Geführter Radar
Montagetyp:
G3/4-Gewinde, senkrecht
Gehäusematerial:
PBT aus Kunststoff
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Gleichspannung max.:
30V
Strom max.:
100 mA
Druck max.:
10bar
Dichtungsmaterial:
PTFE
Messbereich:
500mm
Serie:
LFP Cubic
Schnittstelle:
IO-Link
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, sick füllstandssensor, füllstandssensor, 2133279, Automation, Sensoren, Füllstandssensoren, Sick, LFP0500A5NMC, Automation & Control Gear, Sensors, Level Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,99*
€ 450,89*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 413,63*
€ 456,14*
Frei Haus
ab € 418,93*
€ 461,34*
Frei Haus
ab € 425,94*
€ 465,72*
Lager 108
Frei Haus
ab € 419,52*
€ 473,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,43*
€ 563,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,14*
€ 557,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,94*
€ 535,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,92*
€ 510,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,52*
€ 499,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.