Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbitec T8 LED-Leuchtröhre, 240 V ac, 10 W / 1000 lm Warmweiß, Warmweiß 2500K, G13-Sockel 18W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orbitec T8 LED-Leuchtröhre, 240 V ac, 10 W / 1000 lm Warmweiß, Warmweiß 2500K, G13-Sockel 18W
Artikel-Nr.:
     108EL-2132900
Hersteller:
     Orbitec
Herst.-Nr.:
     180816
EAN/GTIN:
     3522291808167
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Länge zöllig = 1.969ft
Länge metrisch = 590mm
Leistung = 10 W
Lampengröße = T8
Fluoreszierende äquivalente Wattleistung = 18W
Lichtstärke = 1000 lm
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe = 825
Farbtemperatur = 2500K
Farbton = Warmweiß
Nennspannung = 240 V ac
Lebensdauer = 40000h
Serie = LED LAMPS - T8 SPECIAL TUBE FOR BUTCHERY
Weitere Informationen:
Länge zöllig:
1.969ft
Länge metrisch:
590mm
Leistung:
10 W
Lampengröße:
T8
Fluoreszierende äquivalente Wattleistung:
18W
Lichtstärke:
1000 lm
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe:
825
Farbtemperatur:
2500K
Farbton:
Warmweiß
Nennspannung:
240 V ac
Lebensdauer:
40000h
Serie:
LED LAMPS - T8 SPECIAL TUBE FOR BUTCHERY
Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED G13, LED Leuchtmittel G13, LED Leuchtmittel Sockel G13, LED Röhre, LED Tube, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Tageslichtlampen, led g13 10w, led röhre, led g13 warmweiß, 2132900, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED Röhren, Orbitec, 180816, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Tube Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.