Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbitec BI-PIN, Klare LED LED-Kapsellampe, G, 2 W / 12/24 V, 160 lm, G4 Sockel, 3000K warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2132896
Hersteller:
     Orbitec
Herst.-Nr.:
     180812
EAN/GTIN:
     3522291808129
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel Bipin
Lampensockel = G4
Leistung = 2 W
Farbtemperatur = 3000K
Lampentyp = Klare LED
dimmbar = Nein
Lampenform = Kapsel
Farbton = Warmweiß
Nennspannung = 12/24 V
Lichtstärke = 160 lm
Länge = 37 mm
Durchmesser = 10mm
Lebensdauer = 25000h
Betrachtungswinkel = 360°

Die Orbitec G4 BI-Pin-Lampe-LED liefert 3000 k Farbtemperatur und sorgt für ein warmes Farblicht, das in jedem Raum ein ruhiges Ambiente bietet. Seine Längengröße beträgt 37 mm und hat 2 W Leistung.Gewicht: 3,92 g.
Weitere Informationen:
Lampensockel:
G4
Leistung:
2 W
Farbtemperatur:
3000K
Lampentyp:
Klare LED
dimmbar:
Nein
Lampenform:
Kapsel
Farbton:
Warmweiß
Nennspannung:
12/24 V
Lichtstärke:
160 lm
Länge:
37 mm
Durchmesser:
10mm
Lebensdauer:
25000h
Betrachtungswinkel:
360°
Weitere Suchbegriffe: Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, Leuchtmittel G4, Sockel G4, led g4 2w 3000k, led g4, led g4 warmweiss, 2132896, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, Orbitec, 180812, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.