Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbitec BI-PIN, Klare LED LED-Kapsellampe, G, 3 W / 6 V, 300 lm, G4 Sockel, 3000K warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2132895
Hersteller:
     Orbitec
Herst.-Nr.:
     180811
EAN/GTIN:
     3522291808112
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel Bipin
Lampensockel = G4
Leistung = 3 W
Farbtemperatur = 3000K
Serie = BI-PIN
dimmbar = Nein
EU-Energieeffizienzklasse = G
Farbton = Warmweiß
Nennspannung = 6 V
Lichtstärke = 300 lm
Länge = 42 mm
Durchmesser = 16mm
Lebensdauer = 25000h
Betrachtungswinkel = 360°

Die Orbitec G4 BI-Pin-Lampe-LED liefert 3000 k Farbtemperatur und sorgt für ein warmes Farblicht, das in jedem Raum ein ruhiges Ambiente bietet. Seine Längengröße beträgt 40 mm und hat eine Leistung von 3 W.Gewicht: 8,00 g.
Weitere Informationen:
Lampensockel:
G4
Leistung:
3 W
Farbtemperatur:
3000K
Serie:
BI-PIN
dimmbar:
Nein
EU-Energieeffizienzklasse:
G
Farbton:
Warmweiß
Nennspannung:
6 V
Lichtstärke:
300 lm
Länge:
42 mm
Durchmesser:
16mm
Lebensdauer:
25000h
Betrachtungswinkel:
360°
Weitere Suchbegriffe: Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, Leuchtmittel G4, Sockel G4, led g4 3w 3000k, led g4 3w, led g4, 2132895, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, Orbitec, 180811, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.