Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbitec LED LAMPS - tubes and pear forms, Klare LED, LED-Lampe, Röhrenförmig, , 4 W / 230V, 400 lm, E14 Sockel, 2700K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2132867
Hersteller:
     Orbitec
Herst.-Nr.:
     180755
EAN/GTIN:
     3522291807559
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Lampensockel = E14
Leistung = 4 W
Farbtemperatur = 2700K
Serie = LED LAMPS - tubes and pear formsW
dimmbar = Nein
Lampenform = Röhrenförmig
Farbton = Warmweiß
Nennspannung = 230 V
Lichtstärke = 400 lm
Länge = 83 mm
Durchmesser = 25mm
Lebensdauer = 25000h
Betrachtungswinkel = 360°
Weitere Informationen:
Lampensockel:
E14
Leistung:
4 W
Farbtemperatur:
2700K
Serie:
LED LAMPS - tubes and pear formsW
dimmbar:
Nein
Lampenform:
Röhrenförmig
Farbton:
Warmweiß
Nennspannung:
230 V
Lichtstärke:
400 lm
Länge:
83 mm
Durchmesser:
25mm
Lebensdauer:
25000h
Betrachtungswinkel:
360°
Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led leuchtmittel e14 warmweiss, led e14 warmweiss, led e14, 2132867, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, Orbitec, 180755, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.