Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbitec Halogen Stiftsockellampe 24 V / 35 W, 720 lm, 2000h, GY6.35 Sockel, Ø 12mm x 44 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2132841
Hersteller:
     Orbitec
Herst.-Nr.:
     131966
EAN/GTIN:
     3522291319663
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
Leistung = 35 W
Lampensockel = GY6.35
Oberflächen Finish = Klar
Splitterfrei = Nein
Glühlampen-Vergleichsleistung = 50W
Lebensdauer = 2000h
Länge = 44 mm
Durchmesser = 12mm
EU-Energieeffizienzklasse = G

Die Orbitec GY6 BI-Pin-Lampe LED sorgt für 2900 Farbtemperaturen und sorgt für ein warmes Farblicht, das in jedem Raum ein ruhiges Ambiente bietet. Seine Längengröße beträgt 44 mm und hat 35 W Leistung.Gewicht: 5,40 g.
Weitere Informationen:
Leistung:
35 W
Lampensockel:
GY6.35
Oberflächen Finish:
Klar
Splitterfrei:
Nein
Glühlampen-Vergleichsleistung:
50W
Lebensdauer:
2000h
Länge:
44 mm
Durchmesser:
12mm
EU-Energieeffizienzklasse:
G
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, nv-halogenlampe gy6,35 35w, halogen stiftsockellampe, halogen stiftsockellampe 35 watt, 2132841, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Halogenlampen, Orbitec, 131966, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Halogen Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.