Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbitec Halogen Stiftsockellampe 12 V / 53 W, 1280 lm, 4000h, GY6.35 Sockel, Ø 12mm x 44 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2132837
Hersteller:
     Orbitec
Herst.-Nr.:
     131964
EAN/GTIN:
     3522291319649
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
Leistung = 53 W
Lampensockel = GY6.35
Oberflächen Finish = Klar
Nennspannung = 12 V
Glühlampen-Vergleichsleistung = 75W
Lebensdauer = 4000h
Länge = 44 mm
Durchmesser = 12mm
EU-Energieeffizienzklasse = G

Die Orbitec GY6 BI-Pin-Lampe LED sorgt für 2900 Farbtemperaturen und sorgt für ein warmes Farblicht, das in jedem Raum ein ruhiges Ambiente bietet. Seine Längengröße beträgt 44 mm und hat eine Leistung von 53 W.Gewicht: 5,55 g.
Weitere Informationen:
Leistung:
53 W
Lampensockel:
GY6.35
Oberflächen Finish:
Klar
Nennspannung:
12 V
Glühlampen-Vergleichsleistung:
75W
Lebensdauer:
4000h
Länge:
44 mm
Durchmesser:
12mm
EU-Energieeffizienzklasse:
G
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogen stiftsockellampe gy6.35, halogen stiftsockellampe, 2132837, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Halogenlampen, Orbitec, 131964, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Halogen Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.