Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbitec Halogen Stiftsockellampe 12 V / 40 W, 860 lm, 4000h, GY6.35 Sockel, Ø 12mm x 44 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2132835
Hersteller:
     Orbitec
Herst.-Nr.:
     131944
EAN/GTIN:
     3522291319441
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
Leistung = 40 W
Lampensockel = GY6.35
Oberflächen Finish = Klar
Nennspannung = 12 V
Glühlampen-Vergleichsleistung = 50W
Lebensdauer = 4000h
Länge = 44 mm
Durchmesser = 12mm
Lichtstärke = 860 lm

Die Orbitec G4 BI-Pin-Lampe-LED sorgt für 2900 Farbtemperaturen und sorgt für ein warmes Farblicht, das in jedem Raum ein ruhiges Ambiente bietet. Seine Längengröße beträgt 44 mm und hat 40 W Leistung.Gewicht: 5,55 g.
Weitere Informationen:
Leistung:
40 W
Lampensockel:
GY6.35
Oberflächen Finish:
Klar
Nennspannung:
12 V
Glühlampen-Vergleichsleistung:
50W
Lebensdauer:
4000h
Länge:
44 mm
Durchmesser:
12mm
Lichtstärke:
860 lm
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G4, Sockel G4, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogen stiftsockellampe gy6.35, halogen stiftsockellampe, halogen leuchtmittel g4, 2132835, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Halogenlampen, Orbitec, 131944, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Halogen Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.