Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Relativ Drucksensor bis 150psi, Ratiometrisch, für Gas, Flüssigkeit, Öl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2132741
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MLH150PGB06A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Relativ
Druckanzeige max. = 150psi
Genauigkeit = ±0,25 %
Ausgangstyp = Ratiometrisch
Medium = Gas, Flüssigkeit, Öl
Versorgungsspannung = 24 V
IP Schutzart = IP65

Die Hochleistungs-Druckwandler der Honeywell Serie MLH kombinieren anwendungsspezifische ASIC-Technologie (Integrated Circuit) mit einem medienisolierten Metallmembran-Design. Er hat einen Druckbereich von 150 psi.Gesamtfehlerband (TEB) bis zu 2 % FSS Kompensierter und Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 125 °C. Weniger als 2 ms Ansprechzeit Vollständig temperaturkompensiert, kalibriert und verstärkt Schutzart IP65 oder höher für Schutz vor den meisten rauen Umgebungen
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Relativ
Druckanzeige max.:
150psi
Genauigkeit:
±0,25 %
Ausgangstyp:
Ratiometrisch
Medium:
Gas, Flüssigkeit, Öl
Versorgungsspannung:
24 V
IP Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, drucksensor relativdruck, 2132741, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Honeywell, MLH150PGB06A, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,70*
€ 297,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,91*
€ 287,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,76*
€ 257,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,44*
€ 245,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,89*
€ 230,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.