Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Zeichen für Social Distancing "Social Distancing 2 meter / 2 metre / 2 metro" mit Piktogramm: Social Distancing,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2130984
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     307916
EAN/GTIN:
     0888434436066
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Bitte Abstand halten Hinweisschild
Hinweisschild Abstand halten
Corona Hinweisschild
Beschriftung = Social Distancing
Textmeldung = Social Distancing 2 meter / 2 metre / 2 metro
Material = Vinyl
Höhe = 500 mm
Schild Text/Symbol = Symbol und Text
Mit COVID-Bezug = Ja
Farbe = Grün/Weiß
Breite = 500mm

Das Brady Social Distance 2 m Sicherheitsschild ist das 3D-Bodenschild für soziale Distanzierung während COVID-19. Dieses auffällige Design hält jeden über den richtigen Abstand für soziale Distanzierung auf dem laufenden. Er besteht aus einem abnehmbaren, neu positionierbaren Vinyl.Er kann schnell und einfach bewegt und erneut aufgetragen werden Es kann entfernt werden, ohne Spuren zu hinterlassen Es hat eine weiße Farbe auf Grün Er hat eine quadratische Form
Weitere Informationen:
Beschriftung:
Social Distancing
Textmeldung:
Social Distancing 2 meter / 2 metre / 2 metro
Material:
Vinyl
Höhe:
500 mm
Schild Text/Symbol:
Symbol und Text
Mit COVID-Bezug:
Ja
Farbe:
Grün/Weiß
Breite:
500mm
Weitere Suchbegriffe: Covid-19 Hinweisschild, Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Seuchenschutz Hinweisschild, hinweisschilder corona abstand, bitte abstand halten hinweisschild, 2130984, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsschilder, Gebotszeichen, Brady, 307916, Site Safety, Safety Signs, Mandatory Signs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.