Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumileds SMD LED Grün 4,5 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2130870
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     L1RX-GRN1000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
LED Farbe = Grün
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 4,5 V
Serie = LUXEON Rubix
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
4,5 V
Serie:
LUXEON Rubix
Weitere Suchbegriffe: 2130870, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lumileds, L1RXGRN1000000000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 843,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,84371* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 913,47*
€ 1.087,0293
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 902,61*
€ 1.074,1059
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 876,88*
€ 1.043,4872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 861,06*
€ 1.024,6614
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 843,71*
€ 1.004,0149
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.