Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumileds SMD LED Blau 4 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2130868
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     L1RX-BLU1000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
smd-led 4 v
LED Farbe = Blau
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 4 V
Serie = LUXEON Rubix

Die blaue LED-Kollektoranzeige Lumileds LUXEON Rubix wurde mit hoher Treiberstromfähigkeit und kleinem Formfaktor entwickelt. Er bietet maximalen Fluss auf kleinstem Raum und ist daher ideal für Unterhaltung, Architektur und Notbeleuchtung von FahrzeugenHoher Antriebsstrom Kleines Gehäuse mit geringer Abmessung Betriebstemperatur: -40 °C bis 135 °C.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
4 V
Serie:
LUXEON Rubix
Weitere Suchbegriffe: 2130868, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lumileds, L1RXBLU1000000000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 842,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,84223* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 912,09*
€ 1.085,3871
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 901,23*
€ 1.072,4637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 875,87*
€ 1.042,2853
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 860,39*
€ 1.023,8641
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 842,23*
€ 1.002,2537
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.