Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren PA2 Druckluftrohr Kunststoff Schwarz, Innen-Ø 7.5mm / Außen 10mm x 25m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2129302
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PA2-0710025C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 10mm
Schlauchinnendurchmesser = 7.5mm
Farbe = Schwarz
Material = Kunststoff
Länge = 25m
Anwendung = Allgemeine pneumatische Schläuche
Serie = PA2

Das PA-Rohr IMI Norgren der Serie PA2 ist für den Einsatz in Druckluftbremssystemen von Nutzfahrzeugen geeignet. Das Rohr ist 25 Meter lang und wird in Kartons geliefert, die einen guten Schutz und eine einfache Aufbewahrung bieten.Außendurchmesser = 10 mm Farbe = schwarz DIN 74324 entspricht
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
10mm
Schlauchinnendurchmesser:
7.5mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Länge:
25m
Anwendung:
Allgemeine pneumatische Schläuche
Serie:
PA2
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PA-Rohr, Polyamid-Rohr, Polyamidrohr, druckluftschlauch pa, imi norgren originalteile, norgren druckluftschlauch, 2129302, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftschläuche, Norgren, PA20710025C, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses, IMI Norgren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 35,78*
€ 46,42*
10 Tage
16
€ 4,90*
ab € 36,40*
€ 46,97*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 60,84*
€ 77,10*
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 86,35*
€ 106,84*
Lager 108
Frei Haus
ab € 98,33*
€ 127,26*
Menge:  Spule  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 127,26*
€ 151,44
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 124,99*
€ 148,74
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 115,95*
€ 137,98
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 109,52*
€ 130,33
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 106,83*
€ 127,13
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 98,33*
€ 117,01
pro Spule
1 Spule enthält 25 Stück (ab € 3,9332* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.