| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2129163 Herst.-Nr.: C00GE0600 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Unidirektional Eingangsanschluss Typ = Rohr Rohr-Einlasskanal = Push In 6mm Rohr-Auslasskanal = Push In 6mm Serie = Pneufit C Gehäusematerial = PBT
Die Inline-Durchflussregelungs-(unidirektional-)Fittings IMI Norgren Pneufit C00GE sind sofort einsatzbereit und bieten eine schnelle Montage ohne Werkzeug und einen optimalen Durchfluss. Diese Armaturen haben ein vernickeltes Messinggehäuse mit lösbarem Edelstahl-Haltering zum Greifen von Nylon- oder Polyurethan-Rohren (85- oder 95-Durometer). Die vernickelten Messingkomponenten bieten Korrosions- und Verschmutzungsbeständigkeit und eine längere Lebensdauer.Rohranschluss A = 6 mm Rohranschluss B = 13 mm Betriebsdruck = 10 bar Hohe Durchflussleistung Inline-Montage oder Frontplattenmontage Einstellung kann verriegelt werden Umgebungstemperatur = -20 °C bis 60 °C. Medium = Druckluft Weitere Informationen: | | Typ: | Unidirektional | Eingangsanschluss Typ: | Rohr | Rohr-Einlasskanal: | Push In 6mm | Rohr-Auslasskanal: | Push In 6mm | Serie: | Pneufit C | Gehäusematerial: | PBT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, PU-Rohr, Pneumatik Drosselrückschlagventil, norgren drosselrückschlagventil, imi norgren originalteile, 2129163, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, Norgren, C00GE0600, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings, IMI Norgren |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,39* | € 8,71* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,30* | € 8,99* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,04* | € 9,76* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,18* | € 11,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 11,79* | € 15,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|