Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2127377 Herst.-Nr.: 2901702 EAN/GTIN: 4046356624978 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Schleifenbrücke 3-phasig Zur Verwendung mit = 10 Contactron Module
Die Phoenix Contact 3-phasige Schleifenbrücke für 10 CONTACTRON-Modul mit Schraubanschluss und 22,5 mm Gehäusebreite. Die Länge des Verbindungskabels beträgt 3 m und die Farbe ist grau.Leiterquerschnitt: 2,5 mmmm² Betriebsspannungsbereich: 42 V ac bis 575 V ac Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Schleifenbrücke 3-phasig | Zur Verwendung mit: | 10 Contactron Module |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 44,87* | € 56,99* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,09* | € 57,10* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,97* | € 58,27* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 46,25* | € 58,31* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,46* | € 97,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|