Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent LED THT UV-LED 275nm 130°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2125243
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILR-OV01-O275-LS004-SC201.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
UV-LED
uv led bedrahtet
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 275nm
Betrachtungswinkel = 130°
Montage Typ = THT
Serie = ILR-OV01-O275-LSxxx-SC201.

Der intelligent LED Solutions Ledil Selector wurde für die Arbeit mit verschiedenen Silikonoptiken von LEDIL entwickelt und wird mit Push-In-Steckverbindern für eine einfache Verbindung geliefert.Kompakt Optimales Wärmemanagement
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
275nm
Betrachtungswinkel:
130°
Montage Typ:
THT
Serie:
ILR-OV01-O275-LSxxx-SC201.
Weitere Suchbegriffe: uv led, 2125243, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Intelligent LED Solutions, ILROV01O275LS004SC201, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.