Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Buchse Kippschalter 2-polig 20 A, Schraub


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2125205
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2TL1-1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter 2polig
hebelschalter
Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter
Kontaktnennstrom = 20 A
Montageart = Buchse
Anschlussart = Schraub
Beleuchtet = Nein
Nennspannung = 125 V ac, 250 V ac, 277V ac
Kontaktmaterial = Silberlegierung, vergoldet
Betriebstemperaturbereich = -65 → +71°C
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
2-poliger Umschalter
Kontaktnennstrom:
20 A
Montageart:
Buchse
Anschlussart:
Schraub
Beleuchtet:
Nein
Nennspannung:
125 V ac, 250 V ac, 277V ac
Kontaktmaterial:
Silberlegierung, vergoldet
Betriebstemperaturbereich:
-65 → +71°C
Weitere Suchbegriffe: kippschalter honeywell, 2125205, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, Honeywell, 2TL11P, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.381,94*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 20 Stück (ab € 69,097* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 1.494,67*
€ 1.778,66
pro Box
ab 2 Boxen
€ 1.486,53*
€ 1.768,97
pro Box
ab 5 Boxen
€ 1.457,10*
€ 1.733,95
pro Box
ab 10 Boxen
€ 1.392,15*
€ 1.656,66
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1.381,94*
€ 1.644,51
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.