Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Buchse Kippschalter 2-polig 20 A, Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2125201
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2TL11-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter 2polig
hebelschalter
Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter
Kontaktnennstrom = 20 A
Montageart = Buchse
Anschlussart = Schraub
Beleuchtet = Nein
Kontaktmaterial = Silberlegierung, vergoldet
Betriebstemperatur max. = +71°C
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
2-poliger Umschalter
Kontaktnennstrom:
20 A
Montageart:
Buchse
Anschlussart:
Schraub
Beleuchtet:
Nein
Kontaktmaterial:
Silberlegierung, vergoldet
Betriebstemperatur max.:
+71°C
Weitere Suchbegriffe: kippschalter honeywell, 2125201, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, Honeywell, 2TL1150, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.