Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Buchse Kippschalter 1-polig 20 A, Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2125187
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1TL1-51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter 1pol
hebelschalter
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Kontaktnennstrom = 20 A
Montageart = Buchse
Anschlussart = Schraub
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Breite = 11.4mm
Tafelausschnitt Durchmesser = 12.4mm
Betätigerlänge = 17mm
Nennspannung = 125 V ac, 250 V ac, 277V ac
Kontaktmaterial = Silberlegierung, vergoldet
Betriebstemperaturbereich = -65 → +71°C

1-poliger UmschalterDer einpolige Kippschalter Honeywell Serie TL hat eine robuste Bauweise. Er ist gut geeignet für viele militärische, Luft- und Raumfahrt- und andere anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit unerlässlich ist. Er kann in Umgebungen eingesetzt werden, in denen die Platten mechanischen Stößen, Vibrationen und extremen Temperaturen ausgesetzt sind, sowie in Umgebungen mit Staub, Spritzwasser oder schlauchgerichtetem Wasser.Optionale Hebelverriegelungen Optionen mit Silberlegierung oder vergoldetem Kontakt Verhindern Sie elektrische Kurzschlüsse
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Kontaktnennstrom:
20 A
Montageart:
Buchse
Anschlussart:
Schraub
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Breite:
11.4mm
Tafelausschnitt Durchmesser:
12.4mm
Betätigerlänge:
17mm
Nennspannung:
125 V ac, 250 V ac, 277V ac
Kontaktmaterial:
Silberlegierung, vergoldet
Betriebstemperaturbereich:
-65 → +71°C
Weitere Suchbegriffe: kippschalter honeywell, 2125187, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, Honeywell, 1TL151, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.