| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2125133 Herst.-Nr.: 15116 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Handelsname = Foodlube® SUGAR DISSOLVING Fluid Schmierstoff Typ = Universal Gebinde Typ = Spray Gebindegröße = 5 kg Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Ja Kategorie = Mehrzweck Anwendung = Alle Industriebereiche Typ = Mehrzweckschmierstoff
Die Rocol Saphir Foodlube SUGAR DISSOLDING Fluid ist eine ungiftige Flüssigkeit, die Zucker und Bondanten aus allen Arten von Anwendungen löst, die häufig in Lebensmitteln, Pharmazeutika und anderen sauberen Umgebungen zu finden sind. Sie hinterlässt einen Korrosionsschutzfilm auf der Oberfläche, um sie vor Angriffen zu schützen. FOODLUBE SUGAR DISSOLDING Fluid hinterlässt außerdem einen Durable Film auf der Oberfläche zur Schmierung und zum Schutz vor weiteren Verunreinigungen. FOODLUBE SUGAR DISSOLDING Fluid wird in einem Hand-Triggerpack geliefert, um eine genaue Anwendung zu ermöglichen, insbesondere wenn Aerosole aufgrund von Risiko oder Präferenz nicht verwendet werden können. Eine Großpackung ist auch zum Nachfüllen des Auslöserpacks erhältlich.FOODLUBE SUGAR DISSOLDING Fluid bietet eine große Temperaturbeständigkeit von +5 °C bis +95 °C. Foodlube SUGAR DISSOLDING Fluid löst sich schnell auf und entfernt Zucker und Fondanten von der Oberfläche, um sicherzustellen, dass die Komponenten funktionsfähig bleiben Die FOODLUBE SUGAR DISSOLDING Fluid dringt schnell ein, um einen leichten, Durable Schmierfilm auf der Oberfläche zu hinterlassen Die FOodlube SUGAR DISSOLDING Fluid bietet leichten Korrosionsschutz für den Oberfläche nach der Reinigung Weitere Informationen: | | Handelsname: | Foodlube® SUGAR DISSOLVING Fluid | Schmierstoff Typ: | Universal | Gebinde Typ: | Spray | Gebindegröße: | 5 kg | Für Lebensmittelverarbeitung geeignet: | Ja | Kategorie: | Mehrzweck | Anwendung: | Alle Industriebereiche | Typ: | Mehrzweckschmierstoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2125133, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Schmierstoffe, Rocol, 15116, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Lubricants |
| | |
| |