Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Operationsverstärker CMOS THT TDFN, WLP, einzeln typ. 1,5 V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2123259
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX40108ANT+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = CMOS
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TDFN, WLP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 168kHz
Arbeitsfrequenz max. = 0,168 MHz
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
CMOS
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TDFN, WLP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
168kHz
Arbeitsfrequenz max.:
0,168 MHz
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren maxim integrated products, comparator, 2123259, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Maxim Integrated, MAX40108ANT+T, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.307,75*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 1,3231* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.417,05*
€ 4.066,2895
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.382,175*
€ 4.024,78825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.328,50*
€ 3.960,915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.307,75*
€ 3.936,2225
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.