| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2121785 Herst.-Nr.: L-1800 EAN/GTIN: 5013581005000 |
| |
|
| | |
| Taschenlampen Typ = Punktstrahler Wiederaufladbar = Ja Lampentyp = LED Wasserfest = Nein
Die Unilite L-1800 ist eine industrielle Dual-LED-Leuchte mit 1800 Lumen und 6500 k weißer Punktstrahl-LED, mit zusätzlichen 750 Lumen COB-LED-Flutlicht mit 6500 k. Die LED-Leuchte glüht im Dunkeln um den Reflektor herum für den Einsatz in dunklen Bereichen. Er verfügt über leicht zu drückende Doppelschalter für einfache Modusauswahl und einen praktischen Tragriemen im Lieferumfang enthalten. Es verfügt außerdem über eine Gewindebohrung im Sockel zur Befestigung an Stativen.Extrem robuste Polycarbonat-, ABS- und Aluminiumkonstruktion 2-A-USB-Power Bank zum Laden von Geräten LEDs für Akkustand und Ladeanzeige faster USB-C-Ladevorgang - 4 1/2 Stunden Ladezeit Weitere Informationen: | | Taschenlampen Typ: | Punktstrahler | Wiederaufladbar: | Ja | Lampentyp: | LED | Wasserfest: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: unilite akku handlampe, handlampe akku, handlampe, 2121785, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, Unilite, L1800, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches |
| | |
| |