Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Ferrit Ringkern, 104.8 x 63.7 x 16.3mm, Breitbandtransformatoren, Drossel, Mischer, Impuls, Trafo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS Ferrit Ringkern, 104.8 x 63.7 x 16.3mm, Breitbandtransformatoren, Drossel, Mischer, Impuls, Trafo
Artikel-Nr.:
     108EL-2120718
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290A0084X830
EAN/GTIN:
     5060641222730
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ferritring
Netztrafo
Netztransformator
Typ = Ferritkern
Abmessungen = 104.8 x 63.7 x 16.3mm
Material = Kupfer (Platte), Ferrite (Kern)
Höhe = 16.3mm
Innendurchmesser = 63.7mm
Außendurchmesser = 104.8mm

Beschichtete Ringkerne B64290. Die Ferritringkerne von EPCOS sind zwecks Isolierung mit Polyamid- oder Epoxidharz beschichtet und bieten außerdem einen Kantenschutz. Zu den geeigneten Anwendungen für diese Ferritringe gehören Drosseln, Balun-Wandler, Impulstrafos und Breitbandtransformatoren.
Weitere Informationen:
Typ:
Ferritkern
Abmessungen:
104.8 x 63.7 x 16.3mm
Material:
Kupfer (Platte), Ferrite (Kern)
Höhe:
16.3mm
Innendurchmesser:
63.7mm
Außendurchmesser:
104.8mm
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, epcos drosselspule, drosselspule, 2120718, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, EPCOS, B64290A0084X830, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
CUL 500/1,00
ab € 14,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.