Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2119903
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPMANV060PG2A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Überdruck max. = 1724kPa
Montage-Typ = PCB-Montage
Gehäusegröße = SMD
Pinanzahl = 6
Betriebsdruck max. = 420kPa
Weitere Informationen:
Überdruck max.:
1724kPa
Montage-Typ:
PCB-Montage
Gehäusegröße:
SMD
Pinanzahl:
6
Betriebsdruck max.:
420kPa
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, 2119903, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, Honeywell, ABPMANV060PG2A3, Semiconductors, Pressure Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 27,76*
€ 32,58*
1
€ 5,90*
ab € 26,59*
€ 47,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.629,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.