Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Anzeige Drucksensor, 1724kPa 414kPa PCB-Montage 6-Pin DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2119893
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPDANV060PGSA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Überdruck max. = 1724kPa
Montage-Typ = PCB-Montage
Gehäusegröße = DIP
Pinanzahl = 6
Betriebsdruck max. = 414kPa
Weitere Informationen:
Überdruck max.:
1724kPa
Montage-Typ:
PCB-Montage
Gehäusegröße:
DIP
Pinanzahl:
6
Betriebsdruck max.:
414kPa
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, 2119893, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, Honeywell, ABPDANV060PGSA3, Semiconductors, Pressure Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 45 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.