Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIP Wagenheber, Last max. 8Tonne, H.max. 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2119372
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     03656
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2119372
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Material-Hebe- und Ladegeräte
Wagenheber
Typ = Wagenheber
Last max. = 8Tonne
Höhe max. = 400mm
Höhe min. = 205mm
Weitere Informationen:
Typ:
Wagenheber
Last max.:
8Tonne
Höhe max.:
400mm
Höhe min.:
205mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.