Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates Polyurethan Zahnriemen 100 Zähne, Teilung 8mm, Maße 62mm x 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2118334
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     PCV 8MGT 800 62
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Länge = 800mm
Breite = 62mm
Teilung = 8mm
Anzahl der Zähne = 100
Material = Polyurethan

Der Gates 8 mm-Polykettenketten-GT-Kohlenstoffriemen aus Kohlenstofffasermaterial als Zugband in diesem Gürtel bietet eine erhöhte Pferdeleistung für eine höhere Leistungsdichte und Kompaktheit und erhöhte Flexibilität, die den Einsatz von rückseitigen Spannrollen ermöglicht. Es verfügt über ein leichtes, langlebiges, wartungsfreies System, das mehr als nur eine Anpassung an die Rollenkette ist und eine hohe Scherfestigkeit, Geräuschreduzierung und eine verbesserte Belastbarkeit bietet.Gleiche Kapazität wie Rollenkettentreiber in der gleichen Breite Einfaches, rostfreies Waschen - mit Edelstahl-Hardware Schnelle Amortisation der Antriebsumwandlung Voll funktionsfähig bei extremen Temperaturen von -65 °F bis +185 °F.
Weitere Informationen:
Länge:
800mm
Breite:
62mm
Teilung:
8mm
Anzahl der Zähne:
100
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen, 2118334, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, Gates, PCV8MGT80062, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,64*
€ 632,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,58*
€ 594,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,26*
€ 557,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,90*
€ 548,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,78*
€ 537,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.