Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates Hi-Power Antriebsriemen, B-Profil 17mm x 11mm x 2365mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2118191
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     B91 HI-POWER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen b/17
normalkeilriemen
normalkeilriemen 17x1300
Länge = 2365mm
Obere Breite = 17mm
Riemenquerschnitt = B
Innenlänge = 2325mm
Höhe = 11mm
Serie = Hi-Power
Außenlänge = 2354mm
Datumslänge = 2365mm

Der gewickelte Hi-Power-Keilriemen Gates Serie B mit klassischem Abschnitt hat einen langen Ruf für Zuverlässigkeit in landwirtschaftlichen und industriellen Anwendungen. Die gewölbte Top des Riemens bietet eine überlegene Festigkeit, um ein ″Ausrichten″ und Verformen des Zugabschnitts zu verhindern. Die Kabel sind richtig ausgerichtet, wobei jeder von ihnen seinen vollen Anteil an der Last trägt. Diese Keilriemenkonstruktion ist wie eine gewölbte Top, konkave Seitenwände und abgerundete Ecken und bietet eine gleichmäßige Zugbelastung und einen gleichmäßigen Seitenwandkontakt für eine ausgezeichnete Riemenlebensdauer und verringerten Riemenscheibenverschleiß.Ausgezeichnetes Leistungs-/Kostenverhältnis Zuverlässigkeit und Effizienz Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Länge:
2365mm
Obere Breite:
17mm
Riemenquerschnitt:
B
Innenlänge:
2325mm
Höhe:
11mm
Serie:
Hi-Power
Außenlänge:
2354mm
Datumslänge:
2365mm
Weitere Suchbegriffe: 2118191, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, Gates, B91HIPOWER, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.