Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates Quad Power 4 Antriebsriemen, XPA-Profil 12.7mm x 10mm x 1407mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2117223
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     XPA1407 QUAD-POWER 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen xpa
schmalkeilriemen
schmalkeilriemen gates
Länge = 1407mm
Obere Breite = 12.7mm
Riemenquerschnitt = XPA
Innenlänge = 1362mm
Höhe = 10mm
Serie = Quad Power 4
Außenlänge = 1425mm
Datumslänge = 1407mm

Der Vierfach-Power-4-Keilriemen der Gates XPA-Serie ist der erste wartungsfreie Riemen mit Rohkante durch die Verwendung innovativer minimaler Dehnbandtechnologie. Es wurde entwickelt, um den herkömmlichen Riemen für Hochleistungsantriebe der Industrie zu ersetzen. Dieser Keilriemen leidet in den ersten Stunden nach der Installation nicht unter starkem Spannungsabfall, sodass weder Einlaufzeit noch Nachspannung erforderlich sind.Energieeffizienz bis zu 98 % Neueste EPDM-Gummitechnologie Halogenfreier Riemen Wartungsfreier Keilriemen Temperaturbereich = -50 °C bis +130 °C. RoHS- und REACH-konform
Weitere Informationen:
Länge:
1407mm
Obere Breite:
12.7mm
Riemenquerschnitt:
XPA
Innenlänge:
1362mm
Höhe:
10mm
Serie:
Quad Power 4
Außenlänge:
1425mm
Datumslänge:
1407mm
Weitere Suchbegriffe: 2117223, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, Gates, XPA1407QUADPOWER4, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.