Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 24V ac/dc, Montage-Ø 8mm, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-211550
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     211550
EAN/GTIN:
     5056070963245
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24V ac/dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün
Montagebohrung Durchmesser = 8mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Schutzart = IP67
Blendenform = Erhaben
Nennstrom = 20mA
Intensität = 40mcd
Länge = 44mm

8-mm-LED-Anzeigen mit IP67 von RS Pro. Diese Anzeigen von RS Pro sind eine hervorragende Lösung für Warn- und Aufmerksamkeitssignale in relevanten Anwendungen. Drei Farben sind erhältlich: Rot, Gelb und Grün. Eine Art Ampelsystem kann auf Leiterplatten oder elektrischen Designs im Hinblick auf Betrieb oder Sicherheit verwendet werden. Jede LED-Anzeige bietet Schutzart IP67, d. h. sie bietet hervorragenden Schutz und ist für Innen- und Außenanwendungen ideal geeignet. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Farbige 5-mm-Epoxidstreuscheibe mit hoher Kontrastwirkung Schutzart IP67 Löt-Flachsteckhülsen Vergoldete Anschlussklemmen (Anode +ve) Verschiedene Nennspannungen. Wie geschützt sind diese Anzeigen?. Jedes Modell verfügt über einen ausgezeichneten Schutz mit Schutzart IP67. Obwohl sie nicht vollständig wasserdicht sind, ist jede Anzeige in diesem Sortiment vollständig vor Staub und anderen kleinen Partikeln geschützt. Sie können auch für maximal 30 Minuten vollständig in Wasser getaucht werden (bis zu 1 m Tiefe). Es ist von der Anwendung abhängig, wie diese Funktion verwendet wird, aber die LED funktioniert weiterhin einwandfrei, wenn die oben genannten Richtlinien eingehalten werden. Warum LEDs?. LEDs haben viele Vorteile – die Langlebigkeit und die geringe Leistungsaufnahme sind die wichtigsten Verkaufsargumente einer LED. Es gibt jedoch verschiedene andere Gründe, die zu beachten sind: Temperatur – LEDs geben im Vergleich zu einer Glüh- oder Neonlampe eine viel niedrigere Temperatur ab. Richtung – LEDs emittieren Licht nur in eine Richtung, wodurch zusätzliche Komponenten wie Reflektoren überflüssig werden. Dies ist allerdings nicht anwendbar, wenn die LED-Anzeige als Leiterplattensignal verwendet wird. Werden diese LED-Anzeigen mit den richtigen Befestigungen geliefert?. Jede Anzeige wird komplett mit einer Befestigungsmutter, Unterlegscheibe und Dichtung geliefert.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V ac/dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün
Montagebohrung Durchmesser:
8mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Erhaben
Nennstrom:
20mA
Intensität:
40mcd
Länge:
44mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe grün, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 211550, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q8P1BXXHCG24AE, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 102,80*
Zubehör
RS Pro
2082458
ab € 6,00*
Zubehör
RS Pro
210793
€ 1,85*
Zubehör
TE Connectivity
150346-2
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.