Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Akkupack Ladegerät für 5 → 10 NiCd/NiMH Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-211376
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2115 5-10 ELEMENTS
EAN/GTIN:
     7057070065005
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Ladende Akkugrößen = Batterie-Pack
Akku-Technologie = NiCd, NiMH
Anzahl zu ladender Zellen = 5 → 10
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Max. Ausgangsleistung = 16W
Abmessungen = 90 x 45 x 32mm
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
Batterie-Pack
Akku-Technologie:
NiCd, NiMH
Anzahl zu ladender Zellen:
5 → 10
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Max. Ausgangsleistung:
16W
Abmessungen:
90 x 45 x 32mm
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, mascot ladegerät nicd, ladegerät werkzeugakku, 211376, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Mascot, 2115510ELEMENTS, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.