Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schalttafel-Anzeigelampe Rot 110V ac, Montage-Ø 14.5mm, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-211336
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     211336
EAN/GTIN:
     5056070962910
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Nennspannung = 110V ac
Farbe des abgegebenen Lichts = Rot
Montagebohrung Durchmesser = 14.5mm
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Schutzart = IP40
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Schwarz
Länge = 38.5mm

14,5 mm Montagebohrung für Glimmlampe von RS Pro. Diese Glimmlampen werden von der Marke RS Pro vertrieben und verfügen über diffuse, versenkte Streuscheiben mit einer vorstehenden Einfassung. Glimmlampen verfügen über einen niedrigen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer, womit sie ideal für eine Vielzahl von Geräteanwendungen geeignet sind. Diese Anzeigen von RS Pro werden mit praktischen Lötösenanschlüssen tafelmontiert. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Farbige 10-mm-Streulinsen Chromeinfassung Ausführungen mit 110 V ac oder 230 V ac verfügbar Klemmen 0,11 Zoll (2,8 x 0,8 mm) Befestigungsloch, 14,5 mm. Wozu wird eine Anzeige verwendet?. Die Verwendung von Anzeigen steht dem Anwender völlig frei. Sie können auf Leiterplatten installiert sowie auf Drucktastern und Schaltern befestigt werden. Hauptsächlich werden diese Arten von Anzeigen für Leiterplatten und Elektronik-Designs verwendet. Das liegt an ihrer relativ kleinen Größe im Vergleich zu anderen Arten von Anzeigen, wie z. B. Kfz-Blinkern. Was ist Neon?. Glimmlampen sind eine Art von gasgefüllten Lampen oder Glühlampen für eine helle Lichtausgabe. Neon wird hauptsächlich in der Anzeigenbranche verwendet und ist bekannt durch Fahrzeugmodifizierung. Es verfügt über eine Reihe von Vorteilen. Eine lange Lebensdauer und niedrige Leistungsabgabe ist ein wesentliches Merkmal einer dieser Anzeigen. Glimmlampen sorgen außerdem für Kosteneinsparungen. Sind im Lieferumfang dieser Anzeigen Befestigungselemente vorhanden?. Jede LED-Anzeige wird standardmäßig komplett mit Befestigungsmutter, Unterlegscheibe und Dichtung geliefert. Für eine schnelle und einfache Installation.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
110V ac
Farbe des abgegebenen Lichts:
Rot
Montagebohrung Durchmesser:
14.5mm
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Schutzart:
IP40
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Schwarz
Länge:
38.5mm
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 110-130v, kontrolllampe, kontrollleuchte rot, 211336, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, R10BP110N, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2394256
ab € 5,13*
Zubehör
RS Pro
2082458
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.