| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-211190 Herst.-Nr.: 211190 EAN/GTIN: 5056070962781 |
| |
|
| | |
| Farbe = Weiß Lampensockel = BA15d Nennstrom = 20 mA Betriebsspannung = 130 V ac
RS Pro BA15d LEDs für Light Towers. Diese hochwertigen LED-Lampen unserer eigenen Marke RS Pro sind für den Einsatz in Lichttürmen oder Stapelleuchten vorgesehen. Jede Lampe enthält 6 Hochleistungs-LEDs, die kreativ für eine 360°-Beleuchtung entwickelt wurden. Modulare Stacking-Signalleuchten sind die ideale Wahl für die meisten Industrieumgebungen, da sie optisch hell sind und sich leicht einstellen lassen. Die Ersatzlampen lassen sich auch leicht austauschen, was unnötigen Zeit- und Arbeitsaufwand vermeidet. Eigenschaften und Vorteile. Minimaler Einschaltstrom. Geringer Stromverbrauch und geringe Wärmeerzeugung. Schwingungs- und stoßfest. Vollwellenförmiger Brückengleichrichter und bipolare DC-Anschlüsse für 24 V-Typen. Verschiedene Spannungstypen verfügbar (24 V ac, 130 V ac, 230 V ac) Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Lampensockel: | BA15d | Nennstrom: | 20 mA | Betriebsspannung: | 130 V ac |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rs pro led anzeigelampe weiß, led anzeigelampen, rs pro led anzeigelampe, 211190, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, RS PRO, TLW130, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories |
| | |
| |