Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LED-Treiber 220 bis 240 V LED-Treiber, Ausgang 20…50V / 500 → 1050mA, Dimmbar Konstantstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2111447
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     OTI-QBM-40/220-240/1A0-NFC-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber osram 40w
Ausgangsspannungsbereich = 20…50V
Ausgangsleistung max. = 40W
Ausgangsstrombereich = 500 → 1050mA
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 220 bis 240 V
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber

Das OSRAM OTI QBM 40W Com 200-500 mA NFC Bluetooth. Der Hauptvorteil dieses Treibers ist das qualifizierte Bluetooth-Mesh, das von Silvair aktiviert wurde und mit OSRAM HubSense funktioniert. Weitere Highlights sind 1 bis 100 % Dimmen und ein großes Betriebsfenster. Eine unabhängige Version mit Kabelklemmen, Schraubklemmen auf der Primärseite und Durchschleifen ist ebenfalls erhältlich.Durch Silvair aktiviertes Bluetooth-Netz Funktioniert mit OSRAM Hubsense Kabelklemmengehäuse für unabhängige Montage Durchgeschleift
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
20…50V
Ausgangsleistung max.:
40W
Ausgangsstrombereich:
500 → 1050mA
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
220 bis 240 V
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: led treiber, osram led treiber, 2111447, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Osram, OTIQBM402202401A0NFCI, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.