| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2111446 Herst.-Nr.: OTI-QBM-30/220-240/700-NFC-I EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausgangsspannungsbereich = 20…50V Ausgangsleistung max. = 30W Ausgangsstrombereich = 350 → 700mA Dimmbar = Ja Eingangsspannung = 220 bis 240 V Betrieb = Konstantstrom LED-Controller = LED-Treiber
Das OSRAM OTI QBM 30W Com 200-500 mA NFC Bluetooth. Der Hauptvorteil dieses Treibers ist das qualifizierte Bluetooth-Mesh, das von Silvair aktiviert wurde und mit OSRAM HubSense funktioniert. Weitere Highlights sind 1 bis 100 % Dimmen und ein großes Betriebsfenster. Eine unabhängige Version mit Kabelklemmen, Schraubklemmen auf der Primärseite und Durchschleifen ist ebenfalls erhältlich.Durch Silvair aktiviertes Bluetooth-Netz Funktioniert mit OSRAM Hubsense Kabelklemmengehäuse für unabhängige Montage Durchgeschleift Weitere Informationen: | | Ausgangsspannungsbereich: | 20…50V | Ausgangsleistung max.: | 30W | Ausgangsstrombereich: | 350 → 700mA | Dimmbar: | Ja | Eingangsspannung: | 220 bis 240 V | Betrieb: | Konstantstrom | LED-Controller: | LED-Treiber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led treiber, led treiber 30w, 2111446, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Osram, OTIQBM30220240700NFCI, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers |
| | |
| |