Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns ZV Varistor, 1.5nF, 82V, 50V, Metall / 10A, 2220 (5650M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2111179
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     ZV50K2220801NIR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistorspannung = 82V
Wechselspannung max. = 50V
Gleichspannung max. = 65V
Klemm-Spannung = 135V
Klemm-Strom = 10A
Material = Metall
Serie = ZV
Kapazität = 1.5nF
Gehäuse-Form = 2220 (5650M)

Die Bourns Electronics Niederspannungsvaristoren zum Schutz empfindlicher elektronischer Geräte vor Hochspannungsüberspannungen im Niederspannungsbereich. Es bietet eine ausgezeichnete transiente Energieabsorption durch verbesserte Energievolumenverteilung und Verlustleistung. Er funktioniert mit einem Betriebsbereich von 3 V dc bis 170 V dc.Kurze Ansprechzeit +125 °C maximale Betriebstemperatur Grenzspannungstemperaturkoeffizient unter +0,05 %/°C
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
82V
Wechselspannung max.:
50V
Gleichspannung max.:
65V
Klemm-Spannung:
135V
Klemm-Strom:
10A
Material:
Metall
Serie:
ZV
Kapazität:
1.5nF
Gehäuse-Form:
2220 (5650M)
Weitere Suchbegriffe: 2111179, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Bourns, ZV50K2220801NIR1, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.