Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns AVHT Varistor, 1.1nF, 47V, 30V, Metall / 2.5A, 1210 (3225M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2111088
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     AV30K1210401NIR1HT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistorspannung = 47V
Wechselspannung max. = 30V
Gleichspannung max. = 34V
Klemm-Spannung = 77V
Klemm-Strom = 2.5A
Material = Metall
Serie = AVHT
Kapazität = 1.1nF
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
47V
Wechselspannung max.:
30V
Gleichspannung max.:
34V
Klemm-Spannung:
77V
Klemm-Strom:
2.5A
Material:
Metall
Serie:
AVHT
Kapazität:
1.1nF
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Weitere Suchbegriffe: 2111088, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Bourns, AV30K1210401NIR1HT, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.