Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns AVHT Varistor, 530pF, 47V, 30V, Metall / 1A, 1206 (3216M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2111086
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     AV30K1206201NIR1HT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistorspannung = 47V
Wechselspannung max. = 30V
Gleichspannung max. = 34V
Klemm-Spannung = 77V
Klemm-Strom = 1A
Material = Metall
Serie = AVHT
Kapazität = 530pF
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
47V
Wechselspannung max.:
30V
Gleichspannung max.:
34V
Klemm-Spannung:
77V
Klemm-Strom:
1A
Material:
Metall
Serie:
AVHT
Kapazität:
530pF
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Weitere Suchbegriffe: 2111086, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Bourns, AV30K1206201NIR1HT, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.