Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns AVHT Varistor, 780pF, 22V, 20V, Metall / 1A, 1206 (3216M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2111078
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     AV20K1206201NIR1HT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistorspannung = 22V
Wechselspannung max. = 20V
Gleichspannung max. = 26V
Klemm-Spannung = 54V
Klemm-Strom = 1A
Material = Metall
Serie = AVHT
Kapazität = 780pF
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)

Die automatischen SMD-Varistoren der Serie AVHT von Bourns sind Überspannungsableiter mit temperaturunabhängigen Unterdrückungseigenschaften, die einen Schutz von -55 °C bis 150 °C Betriebstemperaturbereichen ermöglichen, der nahezu alle elektronischen Systeme in einem Automobil schützt, z. B. Antiblockierungssystem, Direktzündungssystem, Usw., um Schäden durch zerstörende Spannungsspitzen zu get. Fünf verfügbare Modellgrößen bieten eine breite Palette an Strom- und Energieverarbeitungsfähigkeiten und bieten zudem eine ausgezeichnete transiente Energieverteilung.Varistoren der Serie AVHT benötigen deutlich weniger Platz und Polsterfläche Als Silizium-TVS-Dioden +150 °C maximale durchgehende Betriebstemperatur Niedrige Klemmspannung Vc RoHS-konform Unempfindlich gegenüber leicht aktivierten Flussmitteln Nicht-Kunststoffbeschichtung für bessere Entflammbarkeitsklasse
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
22V
Wechselspannung max.:
20V
Gleichspannung max.:
26V
Klemm-Spannung:
54V
Klemm-Strom:
1A
Material:
Metall
Serie:
AVHT
Kapazität:
780pF
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Weitere Suchbegriffe: 2111078, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Bourns, AV20K1206201NIR1HT, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.